曜日別特売

細口黒色瓶

細口黒色瓶 - 瑞穂化成工業細口黒色瓶 - 瑞穂化成工業細口黒色瓶 - 瑞穂化成工業細口黒色瓶 - 瑞穂化成工業細口黒色瓶 - 瑞穂化成工業細口黒色瓶 - 瑞穂化成工業細口黒色瓶 - 瑞穂化成工業細口黒色瓶 - 瑞穂化成工業
(3件のレビュー)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。

用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)仕様中栓付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68086768No.0111BK50
110109
88
アウトレット
97(税込)
当日出荷
残り81点です
68086777No.0112BK100
110109
109
120(税込)
当日出荷
68086786No.0114BK250
140139
139
153(税込)
当日出荷
68086795No.0116BK500
250249
249
274(税込)
当日出荷
68086804No.0117BK1000
330329
329
362(税込)
当日出荷
68086813No.0120BK2000
720719
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
68086822No.0121BK3000
1,050999
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
68086838No.0122BK5000
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68086804
2020-05-13
用途: ビールのテイクアウト
飲食業

思った通りしっかりした作りで、耐圧、遮光共に満足です。

対象商品 : 68086786
2020-05-06
用途: 次亜塩素酸水の保管
サービス業

中蓋がしっかり密閉するので、液体の保管も安心です。

対象商品 : 68086813
2019-01-05
用途: 写真用現像液等の貯蔵
井筒屋サービス業

遮光性に優れていると感じます。肉厚で変形もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする