瑞穂化成工業
正角黒色瓶
遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
用途
遮光が必要な液体の保存・保管等
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
遮光性、中栓付
目盛
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68086847
No.0140BK
50
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68086856
No.0141BK
100
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68086865
No.0142BK
250
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
33日以内出荷
返品不可
68086874
No.0143BK
500
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
68086883
No.0144BK
1000
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください