瑞穂化成工業
多目的収納ケース
本体がフタ付なので、メガネ、ゴーグルケースを保管する際にメガネのキズ防止に最適です。
材質
塩ビ(PVC)
寸法H(mm)
290
有効内寸(mm)
(1ブロック)70×90×H182
寸法W(mm)
368
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68086892
No.2000
5個用
99
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
68086908
No.2001
10個用
202
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください