ドライカーボンサクションキット

ドライカーボンサクションキット - HKS

カーボン目の美しさと引張強度の強さとのバランスを考慮した素材を使用しました。1つ1つのカーボン柄がより強調され光の反射で美しくレーシーに見える綾織りを採用し、トップコートには、つや消しを選択。塗料による余計な反射をおさえ、カーボン目をより美しく見せる工夫をしています。純正以上の吸入効率を有し且つ、純正ECU制御範囲内で対応可能です。

用途自動車用インテークサクション形状DryCarbon Suction本体寸法-内容量1セット
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
車種
種別
型式
エンジン形式
年式
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6810012270026-AT001スバルBRZDBA-ZC6FA2012/03--
50,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810013870026-AF003スバルWRX S4DBA-VAGFA20(TURBO)14/08--
45,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810018370026-AF002スバルインプレッサCBA-GRFEJ25709/02-14/08-
65,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810019270026-AF001スバルインプレッサCBA-GRBEJ20707/10-14/08-
65,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810011370026-AT001トヨタ86DBA-ZN6FA2012/04--
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810014770026-AF001スバルWRX STICBA-VABEJ20(TURBO)14/08--
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810015670026-AF002スバルインプレッサCBA-GVFEJ25710/07-14/08-
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810016570026-AF001スバルインプレッサCBA-GVBEJ20710/07-14/08-
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810021770026-AF003スバルレヴォーグDBA-VMGFA20(TURBO)14/06--
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810022670026-AF003スバルレヴォーグDBA-VM4FB16(TURBO)14/06--
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810017413002-AF004スバルインプレッサCBA-GVBEJ20(TURBO)10/07-14/08インマニ下部分を交換。
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810020813002-AF004スバルインプレッサCBA-GRBEJ20(TURBO)07/10-14/08インマニ下部分を交換。
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6810011370026-AT0016810012270026-AT00170026-AT001 ドライカーボンサクションキット HKS 68100122ドライカーボンサクションキットHKS1セット
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
6810014770026-AF0016810019270026-AF00170026-AF001 ドライカーボンサクションキット HKS 68100192ドライカーボンサクションキットHKS1セット
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました
6810015670026-AF0026810018370026-AF00270026-AF002 ドライカーボンサクションキット HKS 68100183ドライカーボンサクションキットHKS1セット
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました
6810016570026-AF0016810019270026-AF00170026-AF001 ドライカーボンサクションキット HKS 68100192ドライカーボンサクションキットHKS1セット
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました
6810021770026-AF0036810013870026-AF00370026-AF003 ドライカーボンサクションキット HKS 68100138ドライカーボンサクションキットHKS1セット
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
6810022670026-AF0036810013870026-AF00370026-AF003 ドライカーボンサクションキット HKS 68100138ドライカーボンサクションキットHKS1セット
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする