スーパーパワーフロー

スーパーパワーフロー - HKS

世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。

用途自動車用インテークサクション形状Super Power Flow内容量1セット
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。
全145種類を絞り込む
メーカー
種別
型式
エンジン形式
145種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー
車種
種別
型式
エンジン形式
年式
本体寸法
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6810158370019-AT107トヨタistUA-, CBA-NCP611NZ-FE02/05-07/07Φ150-70/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810160870019-AT109トヨタアリストE-, GF-, GH-JZS1612JZ-GTE97/08-05/07Φ200-100/Green-
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810161770019-AT108トヨタアルテッツァGF-, GH-SXE103S-GE98/10-05/07Φ200-80/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810164470019-AT111トヨタエスティマGH-, TA-MCR30W, MCR40W1MZ-FE00/01-05/12Φ200-80/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810165370019-AT112トヨタエスティマGH-, TA-UA-, CBA-ACR30W, ACR40W2AZ-FE00/03-04/08Φ200-80/Green04/09~未確認
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810170570019-AT106トヨタスープラE-, GF-JZA802JZ-GTE97/08-02/08Φ200-100/GreenVVT-i用
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810171470019-AT102トヨタスープラE-JZA802JZ-GTE93/06-97/08Φ200-100/GreenVVT-i不可
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810172370019-AT103トヨタスープラE-, GF-JZA802JZ-GE93/06-02/08Φ200-100/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810180270019-AT110トヨタマーク IIGH-JZX1101JZ-GTE00/10-04/10Φ200-80/Greenヒートプレート付
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810181870019-AT104トヨタマーク IIE-, GF-JZX1001JZ-GTE96/09-00/09Φ200-80/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810183670019-AT105トヨタマーク IIE-GX1001G-FE96/09-98/07Φ200-80/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810184570019-AT101トヨタレビンE-AE864A-GE83/05-87/04Φ200-70/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810188870019-AT113トヨタヴォクシーCBA-, DBA-AZR60G, AZR65G1AZ-FSE04/08-07/06Φ200-80/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810189770019-AN103ニッサン180SXE-(K)RPS13SR20DET91/01-98/12Φ200-80/Green-
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810193370019-AN106ニッサンシルビアE-(C)S14SR20DET93/10-99/01Φ200-80/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810194270019-AN108ニッサンシーマE-, GF-FHY33VQ30DET96/06-00/02Φ200-100/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810197670019-AN104ニッサンスカイラインE-HCR32, HNR32RB20DET89/05-93/08Φ200-100/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810198570019-AN110ニッサンスカイラインGT-RGF-BNR34RB26DETT99/01-02/08Φ150-80 x 2/Green-
38,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810200370019-AN102ニッサンスカイラインGT-RE-BNR32RB26DETT89/08-94/12Φ150-70 x 2/Green-
37,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810201270019-AN109ニッサンステージアGF-WG(N)C34RB25DET98/09-01/10Φ200-100/GreenNEO6エンジン用、エアダクト取付不可
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810202870019-AN105ニッサンステージアE-WG(N)C34RB25DET96/09-98/08Φ200-100/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810204670019-AN107ニッサンステージア260RSE-, GF-WGNC34改RB26DETT97/10-01/10Φ150-80 x 2/Green-
38,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810206470019-AN101ニッサンフェアレディZE-, GF-(G)CZ32VG30DETT89/07-00/08Φ200-100/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810207370019-AS109ニッサンモコCBA-MG22SK6A(TURBO)06/02-11/01Φ150-60/Green-
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810211670019-AH106ホンダオデッセイLA-, UA-, ABA-, DBA-RB1, RB2K24A03/10-08/10Φ200-70/Green-
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6810212570019-AH102ホンダザッツLA-JD1E07Z(TURBO)02/02-06/03Φ150-60/Green-
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810213470019-AH103ホンダシビック・タイプRLA-EP3K20A01/12-05/08Φ200-80/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810215270019-AH101ホンダビートE-PP1E07A91/05-96/02Φ150-60/Green-
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810218670019-AH104ホンダモビリオ スパイクLA-, CBA-GK1, GK2L15A02/09-05/11Φ150-60/Green05/12~未確認
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810220470019-AH105ホンダライフUA-, CBA-, DBA-JB7P07A(TURBO)03/10-08/10Φ150-60/Green-
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810229270019-AZ102マツダRX-7E-, GF-FD3S13B-REW91/12-02/08Φ150-60 x 2/Green-
39,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6810231770019-AS105マツダラピュタTA-HP22SK6A(TURBO)01/11-02/10Φ150-60/Greenターボ車用
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810233570019-AZ104マツダロードスターGF-NB6CB6-ZE98/01-00/07Φ200-70/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810234470019-AZ103マツダロードスターE-NA8CBP-ZE93/08-97/12Φ200-70/GreenABS付車不可
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810235370019-AZ101マツダロードスターE-NA6CEB6-ZE89/07-93/08Φ200-70/GreenABS付車不可
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810236270019-AM104ミツビシekスポーツCBA-H82W3G83(TURBO)06/09-13/05Φ150-60/Greenターボ車用
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810240570019-AM101ミツビシパジェロミニGF-, TA-, ABA-H58A4A30(TURBO)98/10-Φ150-60/Greenターボ車用
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810242370019-AM105ミツビシランサーエボリューションGH-CT9A (IX, IX MR)4G63(TURBO)05/03-07/09Φ200-100/GreenGT・RS未確認
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810245770019-AM103ミツビシランサーエボリューションGH-CT9A(VII)4G63(TURBO)01/02-03/01Φ200-100/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810247570019-AM102ミツビシランサーエボリューションE-, GF-CN9A, CP9A(IV, V, VI)4G63(TURBO)96/08-01/01Φ200-100/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810249370019-AF104スバルインプレッサGH-GDB(C,D,E,F,G)EJ20702/11-07/06Φ200-80/Green年改F,Gの「STI Spec-C」取付不可
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810251870019-AF103スバルインプレッサTA-GDAEJ20500/08-07/06Φ200-80/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810255470019-AF102スバルインプレッサワゴンE-, GF-GF8EJ20798/09-00/08Φ200-100/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810259770019-AF101スバルプレオGF-RA1EN07Z98/10-99/10Φ150-60/GreenRS,RM用
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810260670019-AF106スバルレガシィB4DBA-BM9EJ25509/05-13/04Φ200-80/Greenプレミアムサクション併用可
25,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810267670019-AF105スバルレガシィツーリングワゴンTA-BP5EJ20403/05-09/05Φ200-80/Green「2.0R」用
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810270370019-AS110スズキアルトワークスDBA-HA36SR06A(TURBO)15/12-Φ150-60/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810271270019-AS104スズキアルトワークスGF-HA22SK6A(TURBO)98/10-00/12Φ150-60/Green-
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810276470019-AS102スズキカプチーノE-EA11RF6A(TURBO)91/10-95/05Φ150-60/Green-
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810277370019-AS108スズキジムニーGF-, GH-, TA-, ABA-JB23WK6A(TURBO)98/10-Φ150-60/Green-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする