18V コードレスオービタルジグソー(本体のみ)

18V コードレスオービタルジグソー(本体のみ) - BLACK&DECKER18V コードレスオービタルジグソー(本体のみ) - BLACK&DECKER18V コードレスオービタルジグソー(本体のみ) - BLACK&DECKER18V コードレスオービタルジグソー(本体のみ) - BLACK&DECKER18V コードレスオービタルジグソー(本体のみ) - BLACK&DECKER

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。
ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)

付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約1.8定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断角度最大左右45°最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼:8、アルミ:20内容量1台
注意
※充電器および充電池は付属しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68087337BDCJS18B-JP1819
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする