曜日別特売

ニトフロンパイプシール No.95S

ニトフロンパイプシール No.95S - 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95S - 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95S - 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95S - 日東エルマテリアル
(18件のレビュー)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品

用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性内容量1箱(10巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68992288No.95S13150.1-100~260
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68992297No.95S1350.1-100~260
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 装置組立
Victory Advancel株式会社製造業

コスパが優れて、大量に使用しているので、助かりました。

対象商品 : 68992288
2024-05-31
用途: 配管工
シバタ設備

いつも日東95Sです
程よい伸び具合で食いつきも非常に良い

対象商品 : 68992297
2021-04-12
用途: 水栓交換
不動産業

水栓に巻き付きが良く水漏れの心配がなくこの商品を良く称してます。

1が参考にしています
対象商品 : 68992297
2021-03-04
用途: 工場にて
株式会社戸上電機製作所

今まで使用していたのと同じもので、少しでもお安く購入できるところを探して、こちらにて購入しています。
一割引のときに纏め買いしています。

1が参考にしています
対象商品 : 68992288
2020-12-19
用途: 配管および設備工事
西南テック建設業・工事業

耐熱260度なので蒸気配管にも使用でき、他のメーカーの品より引っ張っても切れにくいので、基本的にこれ以外は使いません。

2が参考にしています
対象商品 : 68992288
2021-03-23
用途: 配管工事
有限会社永田電機建設業・工事業

配管工事に使っています
複数のメーカーを使用しましたが結局これに戻りました

対象商品 : 68992297
2021-02-02
用途: 機械メンテナンスに使用
建機サポート・サービス

以前、類似の安価品を使用していましたがやはり国内メーカー品は良いです。

対象商品 : 68992288
2021-01-20
用途: 配管工事

何度かリピートしています。安物のシールよりしっかりしていると個人的に思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする