曜日別特売

パッシブセンサー

パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

コンパクトで高性能なアッパーウォール・コーナー用パッシブセンサー。
センサーに内蔵されたCPUが検知機能・カウント機能などを正確にコントロールします。
センサー真下にも警戒エリアを追加。デッドゾーン(不感知帯)のない高密度な警戒エリアを実現します。
ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計により、効果的な対策をとっています。
検知ユニットをスライドすることにより、警戒エリアの角度調整が簡単にできます。
動作確認に便利な動作表示灯付。(スイッチにより常時消灯可)
配線に便利な端子接続式。
シンプルでスマートなデザイン。

用途人体検知センサー付属品Mレンズ材質樹脂質量(g)約120出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×45電源電圧DC9V~28V(極性なし)検出方式面型(Wレンズ・標準)、立体型(Mレンズ)配線接続セルフアップ端子式機能センシティブ・ゾーン(面型:10本(5対)・立体型:26本(13対))、オートリセットメモリー機能(検知後3分間点滅47分間点灯する・オートリセット動作(モードセレクタにてON/OFF可))角度調整範囲調整角:12°(3°ピッチ)使用可能温度範囲-10℃~50℃検知距離(m)5設置場所屋内:天井面・壁面取付警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵)表示灯赤色LED、検知時点灯(モードセレクターで消灯可)信号処理カウント方式(2、4回切替)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68104417PA-370
13,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする