出入口・通路などのスポット警戒に最適なパッシブセンサー。
出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するセンサーです。
天井露出型・天井埋込型2機種を商品化、ダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。
警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。
ワイド:高さ3.5m時幅2.8m
ナロー:高さ3.5m時幅1.4mまたエリア角度は3°°10段階・30°まで(垂直角°10°~+20°)調整が可能です。
工場出荷時に適正感度に調整済みですが、設置条件によって感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。
用途人体検知センサー材質樹脂型式天井埋込型電源電圧DC10V~20V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子機能エリア幅切替機能、感度調整機能消費電流(mA)27以下角度調整範囲垂直角:-10°~+20°(警戒エリア)使用可能温度範囲-15℃~55℃設置場所屋内:天井面警報出力接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)表示灯緑色LED、警報出力時:点灯警戒距離スポット警戒(ワイド:最大取付高3.5m時幅2.8m×奥行0.5m、ナロー:最大取付高3.5m時幅1.4m×奥行0.5m)10本(5対)、いずれかを選択設定(切替式)内容量1台