曜日別特売

パッシブセンサー

パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

デュアルツイン素子+CPUで検知機能、アラームメモリー機能などをインテリジェンス制御します。
小動物(ネズミ、イヌ、ネコなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなど誤動作の原因となりやすい現象が発生しても、デュアルツイン効果により、影響を受けることが殆どありません。
室温と侵入者の体温とのバランスに応じて、自動的に適正感度にセットするASC回路内蔵。シーズン毎の感度調整は不要です。
ラインより入ってくる電気的ノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計、機構設計など独自のN.E.方式(ノイズエリミネータ)を採用することにより、効果的な電波対策をとっています。
センサーユニット裏面にエリアセレクターとエリア設定表を搭載しておりますので、警戒エリアの設定は簡単です。
動作確認に便利なウォークテストスイッチ付。
エリアが目で確認できる照準エリア調整機構付。
照準調整状態から警戒状態へ自動的に切替わるオートリターン機能付。
安全性を重視したタンパー出力を装備。
オプションのレベルチェッカーで設置環境がチェックできる調整用ジャック付。
オプションの埋込用アタッチメントとの組合わせで、埋込型として使用可能。
壁付時に便利な壁付用アタッチメントもオプション設定。

用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約330出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下 (抵抗負荷)寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×95.5電源電圧DC10.5~30V (極性なし)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続消費電流(mA)25mA以下 (b接点時)、35mA以下 (a接点時)角度調整範囲上下方向:20°、水平方向:24°(可動ベース部にて可)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面取付 (別売アタッチメントにて壁付可能)警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(発報後3分間点滅、47分間点灯・オートリセット動作)(モードセレクターでON/OFF可能)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
警戒距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68104496PA-5045Fパッシブインフラレッド方式(デュアルツイン子)広域面警戒:最長部45m、センシティブゾーン:20本 (5対)
43,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68104505PA-5020Fパッシブインフラレッド方式(デュアルツイン)広域立体警戒 最長部20m、センシティブゾーン:68本 (17対)
43,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする