ツインミラー型パッシブセンサー

ツインミラー型パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

独自の警戒エリアを構成するツインミラー方式により小動物の影響が大幅に軽減される新しいタイプのパッシブセンサー。
センサーに2組の光学系ユニットを内蔵、それぞれにツイン型素子を組み込んだ新しいタイプのパッシブセンサーです。
2組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、
警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
新しく専用CPUを開発、同時にパッケージを小形化、高密度実装と併せてセンサーの小形化を実現しました。
比較的わずかな動きだけでも検出しやすい機能を搭載しています。
センサーユニットとベースユニットの着脱方法にスナップイン方式を採用。
高所での作業も安全かつスムーズに行えます。また、センサーを容易に取り外しできないようにするセンサーロック機構も装備しています。
エリアセレクターを装備していますので、センサー裏面からインジケーターの表示を合わせるだけで最適な警戒エリア設定が可能です。
警報を出力したセンサーを外部から確認できるメモリー表示灯を搭載しています。
モードセレクターを装備していますので、システム・環境に最適な設定が行えます。
警報接点にフォトモスリレーを採用。警報時のリレー動作音が無い静音設計です。
深型ベースにより、余裕のある配線収納スペースを確保しました。
予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。

用途人体検知センサー材質樹脂検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+カウント機能)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
電源電圧
角度調整範囲
警報出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68104645PA-6612W約170150×62DC9~30V (極性なし)上下:19.5°、水平:15°(ベース取付穴にて)接点方式:無電圧半導体接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット (約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A (抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵3.3Ω
32,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68104627PA-6612約150125×60.5DC9~30V(極性なし)上下角:19.5°(エリアセレクターにて)、左右角:15°(ベース取付穴にて)接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵)
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする