曜日別特売

インテリジェント型パッシブセンサー

インテリジェント型パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)インテリジェント型パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)インテリジェント型パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

小動物識別性能を向上させたツインミラー方式とファジイ処理のダブル方式。
センサーに2組の光学ユニットとデュアルツイン素子+ツイン素子(PA-IN-5605はツイン素子×2)を内蔵しています。
この光学ユニットで構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、
警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
また、ファジイ処理により、小動物の識別能力をさらに向上させています。
警戒バリエーションが3種類あり、設置場所に適した機種を選択できます。
天井面・壁面のどちらにも施工ができます。(スポット警戒型は天井面取り付け専用)
埋込用アタッチメント(BU-5600)もあります。
カバーを狙った悪質なマスキングなどの妨害行為を素早く検知できる外力警報機能を搭載。
素子や素子周辺回路を監視する自己診断機能・機器異常監視搭載。
カバーの装着不良や開閉を監視するタンパー機能搭載。
人の僅かな動きだけでも敏感に検知可能な微動検知機能搭載。
調整時にエリアを目視で確認できる照準機能搭載。
独自の機構により本体を取り付けたまま、容易に水平調整が可能。(天井取付面のみ)
電源電圧はDC9~30Vまで対応。
複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかを確認できるアラームメモリー機能を搭載。

用途人体検知センサー付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本材質樹脂質量(g)約250寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×65電源電圧DC9~30V (極性なし)配線接続分離式ベースの端子台に配線接続機能機器異常監視機能(素子周辺回路の断線・破損等を監視)、低電源電圧異常監視機能(電源電圧の異常低下を監視)、位置異常監視機能(照準機構の戻し忘れを監視)、タンパー機能(カバーの装着不良を監視)、自己診断機能(素子周辺回路の定期診断)、外力警報機能(カバーに加えられた外力を検知)、微動検知機能(人間のより小さな動きを検知)、アラームメモリー機能(警報履歴の表示)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
消費電流(mA)
角度調整範囲
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68104715PA-IN-5605パッシブインフラレッド方式(ツインミラー・ファジィ処理)30以下(ただし、照準使用時は除く)天井面取付時:上下16°、水平±20°(壁面取付不可)屋内:天井面取付
50,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68104724PA-IN-5625パッシブインフラレッド方式(ツインミラー・ファジィ処理)30以下 (ただし、照準使用時は除く)天井面取付時:上下16°、水平±20°、壁面取付時:上下12°屋内:天井面・壁面取付
50,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68104733PA-IN-5612パッシブインフラレッド方式(ツインミラー・3信号ファジィ処理)30以下 (ただし、照準使用時は除く)天井面取付時:上下24°、水平±20°、壁面取付時:上下20°屋内:天井面・壁面取付
50,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする