曜日別特売

異常表示LED灯

異常表示LED灯 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

異常表示LED灯、KD203512の外部に取付

用途監視、防犯、状況把握用途付属品取扱説明書×1枚、熱収縮チューブ×2本形状(外部録画表示LED)胴体形状:丸胴形(Φ16mm)、操作部:丸形質量(g)約35電源(V)DC12±10%、AC/DC12V±5%(外部録画表示LED)等級保護等級:IP65( 耐油形)出力LED表示出力:DC12V端子形状(外部録画表示LED)取り付けナット入力録画異常表示入力:SDR-101録画状態表示出力より外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×21×35消費電流(mA)50(最大)、8(外部録画表示LED)使用可能温度範囲-10℃~55℃(35%RH~85%RH・結露なきこと)保管温度範囲(℃)-25℃~65℃(35%RH~85%RH・結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68104812SDR-12L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする