HAKKO(白光)
ハッコーFX-1002
高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて
設定温度は350℃と400℃の2種類
FX-100に接続して使用
用途
FX100用こて部
設定温度範囲
T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃
全長(mm)
166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)
質量(g)
21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)
コード長さ(m)
1.3
ヒーター
IH (高周波誘導加熱式)
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
内容量
1本
注意
※こて先は別売です。
※T35シリーズよりご希望のこて先をお買い求めください。
※こて部FX-1002単体ではご使用になれません。
※必ずハッコーFX-100ステーションに接続してお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279758
FX1002-81
¥
8,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください