曜日別特売

ハッコーシュリンクメイト

ハッコーシュリンクメイト - HAKKO(白光)

手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。
工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。
ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。
シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。

用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などにセット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロンシール溶着/溶断外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25シール長さ(mm)200(Max.)シール幅(mm)1.6風速(m/min)ヒーティングガン/600プラグ形状平型プラグ内容量1台
注意
※溶断でシールすると、同時にその位置で切断するためシール幅がほとんどありません。シュリンク包装にご使用ください。
※最高温度は吹出し口から10mmの位置で測定した値です。
※外形寸法と重量はコードを除きます。
※低温で気化する内容物(ベンジン、トルエン、シンナーなど)が入ったものをシュリンク包装することはできません。熱風で内容物が気化して発火する危険性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68279907FV841-81ヒーティングガン/AC100(50/60Hz)溶断用シーラー/溶着用ヒーター使用時:260、溶断用ヒーター使用時:240、ヒーティングガン/1000
38,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする