モノタロウ

帯マグネット 等方性 粘着剤付

帯マグネット 等方性 粘着剤付 - モノタロウ帯マグネット 等方性 粘着剤付 - モノタロウ帯マグネット 等方性 粘着剤付 - モノタロウ帯マグネット 等方性 粘着剤付 - モノタロウ帯マグネット 等方性 粘着剤付 - モノタロウ帯マグネット 等方性 粘着剤付 - モノタロウ帯マグネット 等方性 粘着剤付 - モノタロウ帯マグネット 等方性 粘着剤付 - モノタロウ
(10件のレビュー)

やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。

用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤厚さ(mm)1.2仕様等方性磁石内容量1本
注意
※パソコン、磁気カードなど磁気の影響の恐れがあるものには近づけないでください。
※ご使用前には本品裏面と相手側をきれいに洗浄し、乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻きぐせが付いている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので、坂巻きにして巻きぐせを取ってください。
※相手側が高温多湿になる場合には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れた時は取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※本品全体が密着する場所に取り付け、凹凸な面には取り付けないでください。容易に剥がれる恐れがあります。
※子供の手の届かないところに保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68103044-101000
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68103053-20750
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68103062-30500
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

帯マグネット 等方性 粘着剤付.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 錠前取替時に本体ケースを戸先側へ調整するためのライナーかわりに使用。
有限会社タキサービス建設業・工事業

粘着シート(のり面保護シール)をはがして鉄の貼り付けしたところ、仮固定にもならないほど、粘着力が弱く使い物にならない。
無駄物買いをしてしまった感が非常に強い。

2025-03-17
用途: 通信機器の固定用

想像していたより全く磁力が弱い。
機器の固定用では全く使えない。

対象商品 : 68103062
2022-07-21
用途: 表示プレート裏面に使用

鉄製共用扉に注意書きを貼りたいが、扉を塗装する際に邪魔になる。
そこで簡単に取り外せる様に表示プレートの裏面に貼る事にした。
表示プレートを一時的に取り付けたい時に重宝だ。
マグネットの厚みが2mmあると安心できる。

対象商品 : 68103062
2024-05-11
用途: マグネット
サービス業

磁気力が弱い為あまり使えない 苦肉の策でずれ防止に使っている

対象商品 : 68103044
2022-04-23
用途: 冷蔵庫の補修用
不動産業

息子の店で使っている冷蔵ケースのマグネットが取れたので、補修のために購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 68103044
2022-01-04
用途: 内装DIY
サービス業

他社製と同等以上の磁力が有り粘着剤もシッカリした状態で容易には取れないので、別に両面テープを用意しなくて良いのは評価できます。

2が参考にしています
対象商品 : 68103062
2020-09-22
用途: 資料掲示
サービス業

ホワイトボード、黒板などへ掲示する資料をつくるのに便利。幅も広く簡単にはさみで切れるので、資料に合わせてさまざまなサイズが用意できる。

対象商品 : 68103044
2021-08-20
用途: 日曜大工で通気口に網戸取り付け
サービス業

網戸用の網を直接 通気口の鉄枠に挟み込もうとしました。
結論としては、磁力が弱く当初の期待通りには実現できず。厚みが1.2㎜なので仕方がないかと思います。改善策としてベースにまず帯マグネットを吸着させ、その上に帯マグネットを吸着し網を挟み込みました。マグネット同志の吸着は実用レベルになりました。ほぼ満足ですが、マグネットの使用量が2倍になりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする