曜日別特売
モノタロウ

ピンバイス

ピンバイス - モノタロウピンバイス - モノタロウピンバイス - モノタロウピンバイス - モノタロウピンバイス - モノタロウ
(57件のレビュー)

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。

用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様片頭式全長(mm)93適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)内容量1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ドリルは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68221362-
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピンバイス.
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68221362
2025-07-17
用途: 仕上げ作業

短い軸付き砥石に付けて使用してます。作業が少し楽になりました。もう少し細ければ更に良し。

2025-06-13
用途: 機械のメンテナンス時
合同会社イケコウ建設業・工事業

これはとても使いやすくて、ノズル清掃等に使用しますが頑丈でとても良いです。

対象商品 : 68221362
2025-05-27
用途: バイクのメンテナンス他
卸売・小売業

スーパーカブのメンテナンスで使用しました。たまにしか、使用しませんがないと困ります

2025-09-01
用途: 彫刻(木彫)の補助的作業
浜野理容所サービス業

40年以上使用していたものが駄目に買いました。ドリルがもう少し短く固定できれば助かります。

2024-11-06
用途: マジック道具の作成
その他業種

従来の先端パーツが内蔵されていて、素晴らしい製品です。
昔の製品しか知らなかったので、びっくりしました。

2025-06-17
用途: 穴あけ作業
サービス業

とても使いやすい。安価だし、良い物を買ったと思う。

対象商品 : 68221362
2024-03-11
用途: 小物樹脂部品の穴開けように

紫外線硬化樹脂で作った小物の穴開けように使用しています。使いやすいです。中にチャックが収容できるのが良いです。

2024-10-31
用途: 金型の調整
製造業

思った通り狭い場所でも全く問題なく思い通りに使用出来ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする