曜日別特売

ノーブルグラベル

ノーブルグラベル - 昭光物産ノーブルグラベル - 昭光物産ノーブルグラベル - 昭光物産ノーブルグラベル - 昭光物産
(1件のレビュー)

洋風の砕石砂利です。
玉砂利とはまた違った色彩の変化を楽しむことができます。

用途洋風庭園に粒サイズ(mm)約18~22使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋質量(kg)約10
注意
※天然石のため、色合い・サイズにバラつきがあります。
袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部が濡れていることがあります。
お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29821393-1セット(10kg×2袋)イエロー
1,396
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29821409-1セット(10kg×2袋)ミックス
1,396
1,298
1,428(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68282226-1袋(10kg)イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
68282235-1袋(10kg)ミックス
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68282226-29821393-- ノーブルグラベル 昭光物産 29821393ノーブルグラベル昭光物産1セット(10kg×2袋)
1,298
税込1,428
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29821393
2025-06-24
用途: 窓の下の砂利をイエローにかえました
アコースティッククリア 恵庭サロンサービス業

玄関前のタイルをイエローにしたのですが、
その横にある
黒い砂利が気になり、
イエローの砂利に変えました
とても
明るくなって
お客様の評判もよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする