曜日別特売

パティオペブル

パティオペブル - 昭光物産パティオペブル - 昭光物産パティオペブル - 昭光物産パティオペブル - 昭光物産パティオペブル - 昭光物産パティオペブル - 昭光物産パティオペブル - 昭光物産パティオペブル - 昭光物産
(1件のレビュー)

洋風の玉砂利です。

用途洋風庭園に粒サイズ(mm)約18~22使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋質量(kg)約10
注意
※天然石のため、色合い・サイズにバラつきがあります。
袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部が濡れていることがあります。
お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29821445-1セット(10kg×2袋)ミックス
1,496
1,388
1,527(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29821454-1セット(10kg×2袋)ホワイト
1,496
1,388
1,527(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29821463-1セット(10kg×2袋)ピンク
1,496
1,388
1,527(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29821479-1セット(10kg×2袋)イエロー
1,496
1,388
1,527(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68282287-1袋(10kg)ミックス
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
68282296-1袋(10kg)ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
68282305-1袋(10kg)ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
68282314-1袋(10kg)イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68282287-29821445-- パティオペブル 昭光物産 29821445パティオペブル昭光物産1セット(10kg×2袋)
1,388
税込1,527
内容量が変更になりました。
68282296-29821454-- パティオペブル 昭光物産 29821454パティオペブル昭光物産1セット(10kg×2袋)
1,388
税込1,527
内容量が変更になりました。
68282305-29821463-- パティオペブル 昭光物産 29821463パティオペブル昭光物産1セット(10kg×2袋)
1,388
税込1,527
内容量が変更になりました。
68282314-29821479-- パティオペブル 昭光物産 29821479パティオペブル昭光物産1セット(10kg×2袋)
1,388
税込1,527
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29821454
2021-10-05
用途: 防草シートの上に撒く
卸売・小売業

ホワイトを注文しました。色と大きさはずばりイメージ通りでした。
追加で注文させていただきました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする