昭光物産
瓦チップ
長い間雨風から家を守ってきた「瓦」を再利用した砂利です。
瓦を砕いたもので、濃い赤茶色と黒のコントラストが存在感のある砂利です。
用途
洋風庭園に
材質
瓦
質量(kg)
約12
使用量
必要:1m
2
(厚さ4cm)あたり約5袋
粒サイズ(mm)
約10前後
注意
※天然石のため、色合い・サイズにバラつきがあります。
袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部が濡れていることがあります。
お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
※2トン車以上の車両が通ることが出来ないようなエリアへのお届けはキャンセルさせていただきますのであらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29821585
-
1セット(12kg×2袋)
¥
1,228
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68282436
-
1袋(12kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。