明邦化学
ディープケース(可変仕切・固定仕切)
(1件のレビュー)
小分け収納に便利な、可変仕切板と固定仕切板の複合モデル。
収納物に合わせて、様々なサイズのスペースを作ることが可能。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
仕切板
8
仕切数(個)
(最大)10
仕切り
可変
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ランニングチェンジ商品が混在している可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60353423
D-800T
バケットマウスBM-5000にシステム収納可能
205×145×60
205×145×60
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
60353466
D-1200T
バケットマウスBM-7000にシステム収納可能
255×190×60
255×190×60
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください