曜日別特売

ロングブーツ PA9360-N1

ロングブーツ PA9360-N1 - ゴールドウイン

適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材をカバー部に使用しています。カバー部はロング丈で履き口にはマジックテープを使い塵埃の漏洩を防いでいます。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)

ホワイト仕様ロングブーツ型履き口マジックテープ材質プリータⅢ+合成皮革クラリーノ種類クリーンシューズグレードクラス100~1000(目安)機能静電JIS規格導電性能はJIS T8103適合足幅3E材質(底部)制電配合ウレタン底RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ内容量1足
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68111015PA9360-N1-22022
14,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111024PA9360-N1-22522.5
14,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111033PA9360-N1-23023
14,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111042PA9360-N1-23523.5
14,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111058PA9360-N1-24024
14,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111067PA9360-N1-24524.5
14,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111076PA9360-N1-25025
14,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111085PA9360-N1-25525.5
14,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111094PA9360-N1-26026
14,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111103PA9360-N1-26526.5
14,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111112PA9360-N1-27027
14,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111128PA9360-N1-27527.5
14,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111137PA9360-N1-28028
14,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
68111146PA9360-N1-29029
16,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111155PA9360-N1-30030
16,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
68111164PA9360-N1-31031
16,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
68111173PA9360-N1-32032
16,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする