ロングブーツ PA9601

ロングブーツ PA9601 - ゴールドウイン

防塵性に加え、優れたオートクレーブ滅菌耐久性を実現しました。クリーンルーム用ブーツ

仕様オートクレーブ対応材質耐熱合成ゴムホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100(目安)機能防塵性、オートクレーブ滅菌耐久性RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ内容量1足
注意
※EOG及びオゾンによる滅菌は、適していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68111426PA9601-W-23023
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111435PA9601-W-24024
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111444PA9601-W-25025
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111453PA9601-01-26026
オープン
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
68111462PA9601-01-27027
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68111478PA9601-01-28028
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
68111487PA9601-01-29029
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
68111496PA9601-01-30030
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする