ゴールドウイン
ACゴーグル PA007G3N-01F 5P
繰り返しのオートクレーブにも耐久性のある加工脱着に便利なワンタッチアジャスタで、ゴーグルへの不必要な接触を排除し無菌性を重視しています
仕様
オートクレーブ対応
機能
防曇加工
適合
(目安)クラス100~1000(グレードA,B)
材質
フレーム/シリコン、レンズ/ポリカーボネート
サイズ
フリーサイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68111505
PA007G3N-01-F-5P
¥
43,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください