レンズ PA007L-F-10P

レンズ PA007L-F-10P - ゴールドウイン

PA007G3Nゴーグルの取り替えレンズ

仕様オートクレーブ対応適合(目安)クラス100~1000(グレードA,B)材質ポリカーボネートサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68111514PA007L-F-10P
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする