防曇加工シールド PA008BH-F

防曇加工シールド PA008BH-F - ゴールドウイン

異物防止フード、マスクシリーズの製品に装着してしようするシールドですフード、マスクによって、上部ボタン、下部ボタンで固定させ、睫毛・眉毛の落下を防止します

仕様ボタン3個付材質ポリカーボネート適合(目安)クラス1000~サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68111532PA008BH-F-50P
93,000
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする