曜日別特売

フラットシールド穴有 PA008BS

フラットシールド穴有 PA008BS - ゴールドウイン

PA1484の異物混入防止フード専用のシールドです3点のボタンで隙間なくしっかり固定し、製品への体毛落下を防止します

仕様ボタン3個付材質ポリカーボネート適合(目安)クラス1000~サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68111548PA008BS-F-10P
24,000
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする