曜日別特売

ACカフ付ブーツ PA9600

ACカフ付ブーツ PA9600 - ゴールドウイン

特殊耐熱ゴム素材を使用した長靴です。履口からの塵埃漏洩を防ぐため適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材のカバーを縫い付けています。履き口はバックルで締める仕様で体にフィットする様に設計しています。靴底は水を使用する環境でも滑りを極力無くし安心して使える様にキュービックソールパターンを採用しています。オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に靴底には裏布を排除しています。

ホワイト仕様カバー付長靴型特殊耐熱ゴム、履口アジャストバックル仕様材質プリータⅢ+特殊耐熱ゴム種類クリーンシューズグレードクラス100~1000(グレードA/B)オートクレーブ対応(目安)機能通気性、速乾性RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68112065PA9600-W-23023
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112074PA9600-W-24024
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112083PA9600-W-25025
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68112092PA9600-W-26026
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112108PA9600-W-27027
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112117PA9600-W-28028
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112126PA9600L-W-29029
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112135PA9600L-W-30030
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする