ゴールドウイン
シューズ PA9650S
耐塵性に加え、優れたオートクレーブ滅菌耐久性を実現しました。クリーンルーム用ブーツ
仕様
オートクレーブ対応
材質
アウトソール/耐熱合成ゴム、布地/プリータ(R)CFA
色
ホワイト
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス100(目安)
機能
防塵性、オートクレーブ滅菌耐久性
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※EOG及びオゾンによる滅菌は、適していません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68112144
PA9650S-W-220
22
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112153
PA9650S-W-230
23
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112162
PA9650S-W-240
24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68112178
PA9650S-W-250
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112187
PA9650S-W-260
26
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112196
PA9650S-W-270
27
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
68112205
PA9650S-W-280
28
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112214
PA9650SL-W-290
29
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください