ゴールドウイン
ACシューズ PA9680S
特殊耐熱ゴム素材を使用したシューズです。オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に靴底には裏布を排除しています。
色
ホワイト
仕様
シューズ型特殊耐熱ゴム仕様
材質
特殊耐熱ゴム
形状
ローカット
種類
クリーンシューズ
グレード
(目安)クラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
機能
静電
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68112223
PA9680S-W-220
22
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112232
PA9680S-W-230
23
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112248
PA9680S-W-240
24
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112257
PA9680S-W-250
25
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112266
PA9680S-W-260
26
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68112275
PA9680S-W-270
27
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68112284
PA9680S-W-280
28
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください