曜日別特売

手袋超薄手 PANHG204

手袋超薄手 PANHG204 - ゴールドウイン

優れた耐切創性と作業性を損なわない高伸縮薄手仕様発塵しにくいフィラメント糸を使用し、クリーンルーム等の現場でも使用可能です(※)耐切創とは、切断されないということを意味するものではございません仕様環境下で安全性を十分ご確認の上ご使用ください

材質ケブラー(R)ポリウレタン適合(目安)クラス1000厚さ(mm)0.6入数(双)200内容量1セット(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68112467PANHG204-L-200PL
104,000
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
68112476PANHG204-M-200PM
104,000
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする