2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・特殊商品(ウレタン注入、隙間充填、隙間埋め、浮力増強、強度補強)。
2液性ボンベタイプ隙間充填用です。正立使用品です。
【流動性が高く隙間・空間部の隅々まで行き届きます】ハンディフロー#215は隙間充填・空間部注入用途専用に開発された2液性発泡硬質ウレタンフォームです。壁面吹付用途に開発された2液性硬質ウレタンフォームと比べ、硬化に至る過程での液の流動性が非常に高いため、吐出されたウレタンフォームが隙間・空間部の隅々まで行き届き、硬化します。狭かったり複雑な形状の隙間にもしっかり入り込んで充填します。従来のウレタンフォームと違い、一気に充填・注入が可能ですので作業効率も向上します。断熱や強度補強のために隙間を充填したり、空間部に注入する用途として最適の商品です。ボンベタイプの#215は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。