曜日別特売

PE折畳みテーブル

PE折畳みテーブル - TASSCOMPE折畳みテーブル - TASSCOMPE折畳みテーブル - TASSCOM
(4件のレビュー)

必要な時にパッと開いてサッと使える。折り畳み式ので頑丈な作業台です。
ご家庭での植木や収穫作業は勿論、業務用の作業台としてもお使いいただけます。
耐荷重:60kg

材質天板:ポリエチレン、フレーム・脚:スチール(粉体塗装)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)181.5×74×74、(収納時)92×74×80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68856822TAN-599-180約13
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68856822
2023-04-17
用途: 材料の加工
Aテック建設業・工事業

大きくて折り畳めるし しかも軽いので 非常に便利で重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68856822
2018-06-20
用途: 住宅模型づくり 勉強机
その他業種

椅子に掛けて長時間作業や、勉強等の場合、ちょっとした足置きバーのような部分があればいいと思いました。畳1枚分の広さといい、椅子に掛けての高さといい、これこそ捜し求めていた嬉しいテーブルです。安さに驚かれています。有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 68856822
2017-10-19
用途: 塗装作業時、バーベキュー、祭典時、災害時、
建設業・工事業

まだ使ってないので判りませんが、表面がざらざらしていているので汚れが残ってしまうのか心配です、作りはしっかりしていますが、もう少し軽くなると使い勝手が良いかと思います。後、作成中裏面にしたとき折れないようロックがありますが、もっとしっかりロック出来たら良いと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 68856822
2019-09-28
用途: 作業現場における測定器具の設置

折りたたみ状態のテーブル側面に注意喚起シールが貼ってあるため、使用時には剥さないと使用できないが、このシールは簡単に剥せるものでは無く、ラッカーシンナーを使用し、きれいに剥離するには時間がかかりました。今回は2台の購入でしたが、これが10台あったなら返品していたでしょう。本体を使用する以前の問題です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする