プロフィスト21(王子ゴム)
C-1200 純綿軍手
(2件のレビュー)
超厚手の1200です
材質
綿100%
色
生成
入数(双)
12
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68116143
C-1200
7
フリー
1200
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください