押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズ

押しボタンスイッチ  8R-Nシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ  8R-Nシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。
また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。

種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85耐電圧(V)初期:AC1000 1分間付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。スイッチON-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※カラーボタンは、別売りになります。8N、8P、8R-N用カラーボタンより選んでください。ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリングは標準付属。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
接触抵抗(mΩ)
電気的寿命
定格
接点
極数
作動力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681205178R 1021-N-Zはんだ端子10以下(DC2~4V 1A)25000回AC125V 3A(抵抗負荷)銀メッキ単極2.94±0.98N
1,249
1,198
1,318(税込)
当日出荷
681205268R 1022B-N-ZPC端子20以下(AC200μV 5mA)50000回DC30V 60mA(抵抗負荷)金メッキ単極2.94±0.98N
2,099
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
681205358R 1022-N-ZPC端子初期:10以下(DC2~4V 1A)25000回AC125V 3A(抵抗負荷)銀メッキ単極2.94±0.98N
1,248
1,198
1,318(税込)
当日出荷
681205448R 2021-N-Zはんだ端子初期:10以下(DC2~4V 1A)25000回AC125V 3A(抵抗負荷)銀メッキ2極4.9±0.98~1.96N
1,768
1,698
1,868(税込)
当日出荷
681205538R 2022-N-ZPC端子初期:10以下(DC2~4V 1A)25000回AC125V 3A(抵抗負荷)銀メッキ2極4.9±0.98~1.96N
1,778
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする