曜日別特売

押しボタンスイッチ 8Yシリーズ

押しボタンスイッチ  8Yシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(1件のレビュー)

8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。
パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。

種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※カラーボタンは、別売りになります。8Y用カラーキャップより選んでください。ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリングは標準付属。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
極数
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681205628Y 2011-Zオルタネイト2極ON-ON
1,699
1,698
1,868(税込)
当日出荷
681205788Y 2021-Zモメンタリ2極ON-(ON)
1,699
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
681205878Y 3011-Zオルタネイト3極ON-ON
2,708
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
681205968Y1011-Zオルタネイト単極ON-ON
1,218
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
681206058Y1021-Zモメンタリ単極ON-(ON)
1,218
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68120605
2023-12-13
用途: 電動ハンドリフターの昇降ボタン修理に購入
内和土木

12V駆動の電動ハンドリフターの昇降ボタン修理部品として購入しました。
メーカーでは廃番機種なのでモノタロウさんに延命して頂けました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする