曜日別特売

押しボタンスイッチ 8Pシリーズ

押しボタンスイッチ 8Pシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、"O"リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の浸入を防止できる構造です。(IP67相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに"D"カットを施してあります。
なお、パネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。

付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、O-リング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※カラーボタンは、別売りになります。8N、8P、8R-N用カラーボタンより選んでください。ロックナット、ロックワッシャ、0クリングは標準付属。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
極数
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681206758P1011-Zオルタネイト単極ON-ON
1,708
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
681206848P1021-Zモメンタリ単極ON-(ON)
1,708
1,698
1,868(税込)
40日以内出荷
返品不可
681206938P2021-Zモメンタリ2極ON-(ON)
1,878
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする