押しボタンスイッチ APEシリーズ

押しボタンスイッチ APEシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
UL規格認定品。APEタイプは全品種UL規格認定品です。

種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状取付穴径(Φmm)2.5絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC250 1分間定格0.4VA AC、DC 最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAタイプ洗浄プッシュタイプスイッチON-(ON)操作部形状スタンダード作動力0.78~2.94NRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※カラーボタンとブラケットは、別売りになります。AP-M、APE-M、AP-S用ボタン黒のみ。APE-M用ブラケット2極用のみ。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68120702APE1F-2M-10-ZPC端子単極
659
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
68120718APE1F-5M-10-ZRA端子単極
688
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
68120727APE1F-6M-10-ZRA端子単極
678
669
736(税込)
11日以内出荷
返品不可
68120736APE2F-2M-10-ZPC端子2極
1,148
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
68120745APE2F-6M-10-ZRA端子2極
1,368
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする