曜日別特売

押しボタンスイッチ APシリーズ

押しボタンスイッチ APシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。

種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶ボタン形状取付穴径(Φmm)2.5絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAタイプ非洗浄プッシュ内容量1個
注意
※カラーボタンは、別売りになります。AP-M、APE-M、AP-S用ボタン黒のみ。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
極数
スイッチ
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68120763AP1C-2M-ZPC端子単極OFF-(ON)スタンダード
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
68120788AP1C-6M-ZRA端子単極OFF-(ON)スタンダード
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
68120797AP1C-6S-ZRA端子単極OFF-(ON)ショート
659
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
68120815AP1F-2S-ZPC端子単極ON-(ON)ショート
629
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
68120824AP1F-6M-ZRA端子単極ON-(ON)スタンダード
798
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
68120833AP1F-6S-ZRA端子単極ON-(ON)ショート
819
809
890(税込)
7日以内出荷
返品不可
68120842AP2R-2M-ZPC端子2極ON-(ON)スタンダード
1,178
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
68120772AP1C-2S-ZPC端子単極OFF-(ON)ショート
オープン
取扱い終了
返品不可
68120858AP2R-6M-ZRA端子2極ON-(ON)スタンダード
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする