ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
スライドスイッチ ESシリーズ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC2~4V 100mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
20000回
耐電圧(V)
AC1500 1分間
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ特性
極数
定格
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68121235
ES 115E-Z
ON-OFF-ON
単極
AC125V 15A・AC250V 7A
タブ端子#250
¥
1,698
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
68121244
ES 215N-Z
ON-ON
2極
AC125V 15A・AC250V 15A
タブ端子#250
¥
3,388
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
68121253
ES 225N12-Z
ON-ON
2極
AC125V 25A・AC250V 25A
はんだ端子
¥
2,478
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください