曜日別特売

トグルスイッチ 8Aシリーズ

トグルスイッチ  8Aシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(2件のレビュー)

8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。

種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
注意
※標準でロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリングが付きます。別売りでカラーキャップや防水キャップ・各種ナットも有ります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
スイッチ特性
極数
端子形状
定格
接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681224258A1011C-Z1個ON-ON単極はんだ端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC20V 25mA金メッキ
1,518
1,498
1,648(税込)
当日出荷
681224348A1022C-Z1個ON-OFF-ON単極PC端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC20V 25mA金メッキ
1,648
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
681224528A2011C-Z1個ON-ON2極はんだ端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC20V 25mA金メッキ
2,658
2,598
2,858(税込)
当日出荷
681224778A3011-Z1個ON-ON3極はんだ端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A銀接点
1,718
1,698
1,868(税込)
当日出荷
681225048A1012-Z1個ON-ON単極PC端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A銀接点
639
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
681225138A1021-Z1個ON-OFF-ON単極はんだ端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A銀接点
649
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
681225478A2012-Z1個ON-ON2極PC端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A銀接点
869
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
681225568A2021-Z1個ON-OFF-ON2極はんだ端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A銀接点
899
879
967(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
681224868A4011-Z1個ON-ON4極はんだ端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A銀接点
2,118
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
681224438A1041-Z1個(ON)-OFF-(ON)単極はんだ端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
681224688A2061-Z1個ON-(ON)2極はんだ端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
681224958A1011-Z1個ON-ON単極はんだ端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
681225228A1061-Z1セットON-(ON)単極はんだ端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
681225388A2011-Z1個ON-ON2極はんだ端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
681225658A2041-Z1個(ON)-OFF-(ON)2極はんだ端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
681225748A2051-Z1個ON-OFF-(ON)2極はんだ端子最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68122425
2024-12-21
用途: 車への追加回路
製造業

小さいながら確実な動作で信頼がおけて満足している。
不安定な環境でも着実にオン、オフができて安心している。

対象商品 : 68122522
2019-12-20
用途: スタンドの消灯用
その他業種

とりあえず思い通りの効果を出しています。このまま使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする