トグルスイッチ 8Gシリーズ

トグルスイッチ  8Gシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

8G丸洗いタイプトグルスイッチは、プリンテッドサーキット用に設計されておりますので、プリント基板に直接取り付けが容易にできます。
ツマミの安定をはかるためサポーターがついています。
スイッチは、はんだ付後の丸洗い洗浄が可能です。

種類基板取付洗浄タイプ使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間内容量1個
注意
※産業用のウォッシャブルタイプの小型トグルスイッチです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ特性
極数
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681225838G1014-ZON-ON単極ライトアングル端子
1,278
1,198
1,318(税込)
当日出荷
681225928G1016-ZON-ON単極ヴァーチカル マウンティング端子
1,288
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
681226088G1024-ZON-OFF-ON単極ライトアングル端子
2,168
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
681226178G2014-ZON-ON2極ライトアングル端子
1,728
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
681226268G2016-ZON-ON2極ヴァーチカル マウンティング端子
2,128
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする