トグルスイッチ 8Bシリーズ

トグルスイッチ 8Bシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のある小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。

種類ムスタングトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間内容量1個
注意
※標準でロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリングが付きます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ特性
極数
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681226538B1011-ZON-ON1はんだ端子
989
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
681226628B1012-ZON-ON1PC端子
989
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
681226968B2011-ZON-ON2はんだ端子
1,208
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
681226788B1021-ZON-OFF-ON単極はんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
681226878B1041-Z(ON)-OFF-(ON)単極はんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする