ロータリースイッチ MRシリーズ

ロータリースイッチ MRシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

耐アーク性、耐熱性、絶縁性に優れたジアリルフタレート樹脂(UL94VーO)を使用しています。
端子はインサート成形方式を採用しましたので、完全に端子からのフラックス浸入を防止した永久シール構造です。
接触部はワイピング機構の採用により、接触の安定性、高信頼性が得られます。
バリアブルストッパー付きですので、接点数を任意に選ぶことができます。

接点数10接点タイプ9ステップ使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC125V 500mA、最小:AC/DC 5V 10mA接点銀メッキ角度(°)(ステップ)36絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85回路数1回路強度(ストッパー)19.6N・cmRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10000回(1往復で1回)耐電圧(V)AC1000 1分間作動力9.8N・cm以下内容量1個
注意
※標準でロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリング、ストッパが付きます。別売りでMR用ツマミ及びストッパもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68123545MR1-10-Z
3,458
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする