曜日別特売

ロータリースイッチ SRFシリーズ

ロータリースイッチ SRFシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ SRFシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ SRFシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(5件のレビュー)
極数単極絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間内容量1個
注意
※標準でロクナット、ロックワッシャ,平ワッシャが付きます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接点数
タイプ
定格
角度(°)
電気的寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68123554SRF112-Z21ステップAC125V 6A、AC250V 3A(ステップ)9010000回
2,058
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
68123563SRF113-Z32ステップAC125V 6A、AC250V 3A(ステップ)455000回
1,828
1,798
1,978(税込)
当日出荷
68123572SRF114-2-Z43ステップAC125V 3A、AC250V 1A(ステップ)455000回
2,118
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 真空管式プリアンプの修理

しっかりした大電流用で操作性も良いです。
しかし、なぜ1ステップ品のみ90度なんでしょう。
大昔の故障したスイッチは45度だったので、表示と合いません。

対象商品 : 68123554
2024-04-25
用途: 真空管式パワーアンプの修理
製造業

電源ON/OFF時に聴こえる音と操作感で、信頼性が向上した印象を受けます。

対象商品 : 68123572
2023-05-24
用途: 機器製作
製造業

大電流のロータリースイッチはこれぐらいしかありません。信頼性が高いと思います。クリックが明確で良いと思います。

対象商品 : 68123554
2022-07-07
用途: 単相のスイッチを探してました。
サービス業

映画の小道具的な使い方で昔の「カチッ!」って感じで入るスイッチを探してまして、以前は秋葉原辺りの昔からの電気パーツ屋で手に入ったんですが、ある日突然メイド喫茶になってて^_^ 最近はモノタロウさん頼りですよ。

対象商品 : 68123554
2022-02-06
用途: このての物が見当たらず 探して見つけました ロータリー式ACSW 助かりました
jazz工房 福澤電気・ガス・熱供給・水道業

ロータリー式AC電源SW が無くて探してました 対応が早く満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする