曜日別特売

ロッカースイッチ 8Hシリーズ

ロッカースイッチ  8Hシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(2件のレビュー)

8Hレバー・ロッカースイッチは、パネルにワンタッチ取り付けが可能なスナップイン方式で、スイッチの連続取り付けも可能です。
操作部は、使用目的によってレバー・ロッカーのいずれかを選ぶことができ、操作部、取付枠共に4色用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。

端子形状はんだ端子極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間内容量1個
注意
※レバー及びロッカーキャップは別売りになります。8H用レバー又はロッカーより選んでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681236068H2011-ZON-ON
1,548
1,498
1,648(税込)
当日出荷
681236158H2021-ZON-OFF-ON
1,578
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68123606
2024-02-22
用途: 古い無線機の補修用に使用
教育・研究機関

昔の無線機の電源スイッチ補修用に使っています.
注文時、「スイッチ本体のみ」なので、「レバー」を別途購入する必要があるので注意が必要です.

1が参考にしています
対象商品 : 68123606
2020-08-22
用途: 電源のスイッチ交換品

20年以上前の電源に使われてたスイッチが故障。
まだ現行商品だったので、即購入。
当然ですが同じ形式なので交換も直ぐに終了。
同じ物が手に入るなんて思って無かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする