曜日別特売

ロッカースイッチ HLSシリーズ

ロッカースイッチ HLSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ HLSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ HLSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ HLSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ HLSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。
接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。
また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間内容量1個
注意
※ボタンは別売りになります。HLS用ボタンより選んでください。
全6種類を絞り込む
スイッチ特性
端子形状
極数
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
スイッチ特性
端子形状
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68123676HLS112AOFF-ONタブ端子#187 TAB:#187(t=0.5)単極
618
609
670(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
68123685HLS112DON-ONタブ端子#187 TAB:#187(t=0.5)単極
668
659
725(税込)
当日出荷
68123694HLS208KOFF-ONタブ端子#187 TAB:#187(t=0.5)2極
668
659
725(税込)
当日出荷
68123712HLS208NON-ONタブ端子#187 TAB:#187(t=0.5)2極
698
689
758(税込)
当日出荷
68123728HLS208N12ON-ONはんだ端子2極
698
689
758(税込)
当日出荷
68123703HLS208K12OFF-ONはんだ端子2極
668
659
725(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする