曜日別特売

ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ

ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

海外規格認定品です。C-US UL 、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。

スイッチ特性ON-OFF端子形状はんだ端子仕様シール性:防塵取付方式スナップインパネル使用温度範囲(℃)-25~85規格cULus、SEMKO規格認証品シリーズSLE210K定格電圧(V)AC125/250フレーム色文字色絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 100/60、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/10RoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A)電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1
注意
※別売りでSLE6、SLE10、SL10K、SLE210K用スイッチガードがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
スイッチ
極数
接触抵抗(mΩ)
操作部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68124026SLE210K-61個-2極20以下(DC2~4V 1A)表示:|-○
568
559
615(税込)
当日出荷
68123877SLE210K-51個-2極20以下(DC2~4V 1A)表示:・-ブランク
568
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
68123886SLE210K-91個-2極20以下(DC2~4V 1A)表示:―-○
568
559
615(税込)
当日出荷
37722946SLE210K-61パック(10個)ON-OFF
接続端子:(2-3、5-6) -
2極(初期)20以下(DC2~4V 1A)表示:|-○
4,098
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
68123825SLE210K1個-2極20以下(DC2~4V 1A)表示:ブランク
559
549
604(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする