曜日別特売

ロッカースイッチSL10Kシリーズ

ロッカースイッチSL10Kシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

UL、CSA、VDE規格認定品。
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。

定格
[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 60A・36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 6A
[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)
[最小定格]AC/DC5V 10mA
電気的寿命
(突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:1万回
(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:2万回
(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)6A:1万回
(突入電流)AC250V 36A、(遮断電流)6A:2万回
(抵抗負荷)2万回
スイッチ特性ON-OFF端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)極数2極(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力3.92~12.7N内容量1個
注意
※別売りでSLE6、SLE10、SL10K、SLE210K用スイッチガードがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68123895SL10K2-5-Z
709
699
769(税込)
当日出荷
68123904SL10K2-6-Z
709
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
68123922SL10K2-9-Z
709
699
769(税込)
61日以内出荷
返品不可
68123938SL10K2-Z
709
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
68123913SL10K2-7-Z
709
699
769(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする