大阪魂
(-)皿小ねじ(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M14
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69128998
14X70
1パック(2本)
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69063146
14X70
1箱(25本)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください